Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste, m. Schaft, RBU 10015/6 INOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Rundbürste, m. Schaft, RBU 10015/6 INOX
Rundbürste, m. Schaft, RBU 10015/6 INOX
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665558
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43109009
EAN/GTIN:
     4007220360590
Suchbegriffe:
Bürste
Schleifer
Schleifwalzen
Rundbürsten
Universell zum Reinigen · Entrosten · Glätten · Putzen von Schweißnähten · leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Bohrmaschine, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Aufnahmesystem: Schaft· Bearbeitbare Werkstoffe: weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Aluminium, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, Titanlegierungen, NE-Metall hart, Bronze, Kobaltbasislegierungen, Titan, Edelstahl (INOX)· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Entrosten, Anlauffarben entfernen, Entgraten, Reinigen· Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)· Länge, Besatz: 25mm· Ø Besatzmaterial: 0,2mm· Ø Schaft: 6mm· RPM, opt., bis: 7800RPM· RPM, opt., von: 4800RPM· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: Industrieverpackung· Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Erzeugt feine Oberflächen.· RPM, max.: 12000RPM
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
51 mm
Gewicht:
1.62
Marke:
PFERD
Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 8000793528
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 11,14*
10
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 12,27*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,74*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 13,68*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 12,35*
€ 15,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Box
ab 30 Boxen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Box
ab 80 Boxen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Box
ab 150 Boxen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Box
ab 200 Boxen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 127,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.