Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS Rundbürste gezopft RBG D.76x6 mm Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POS Rundbürste gezopft RBG D.76x6 mm Sch
POS Rundbürste gezopft RBG D.76x6 mm Sch
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665564
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43198009
EAN/GTIN:
     4007220233948
Suchbegriffe:
Bürste
Schleifer
Schleifwalzen
Rundbürsten
Aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Bohrmaschine· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.· Anzahl, Zöpfe: 18Stück· Aufnahmesystem: Schaft· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss, Gusseisen· Bearbeitungsaufgaben: Oxydschichten entfernen, Reinigen, Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Entlacken, Entzundern, Entrosten, Entgraten, Wurzelnahtbearbeitung· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Länge, Besatz: 16mm· Ø Besatzmaterial: 0,5mm· Ø Schaft: 6mm· RPM, opt., bis: 18800RPM· RPM, opt., von: 12500RPM· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: POS-Verpackung· Vorteile: Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Nuten und Vertiefungen. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.· RPM, max.: 25000RPM
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Länge:
42 mm
Ø:
76 mm
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: 8001720079
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,82*
€ 8,41*
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,85*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 11,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 12,72*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 13 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.