Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste TBU 1803/3 DIA 400 0,40 Besatzmaterial-/Bürsten-D.0,4/18mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665573
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47701648
EAN/GTIN:
     4007220072950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten · Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben · Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Diamant (DIA) eignen sich für Anwendungen · die besondere Anforderungen an die Aggressivität der Bürste stellen. Sie sind vor allem auf Materialien mit hoher Werkstofffestigkeit einsetzbar. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Technische Daten: Max. RPM: 18000 RPM RPM · opt. · von: 4000 RPM RPM · opt. · bis: 10000 RPM Breite metrisch: 3 mm Ø Topf: 10 mm Ø Besatzmaterial: 0.4 mm ø Außen metrisch: 18 mm Ø Schaft metrisch: 3 mm Länge · Besatz: 6 mm Länge · Gesamt: 45 mm Vorteile: Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden · wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze · sondern auch mit den Seiten arbeitet. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bearbeitbare Werkstoffe: Bronze Gusseisen Stahlguss Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Edelstahl (INOX) Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Titan Titanlegierungen Hartmetall Verschleißschutzschichten (Aufspritz- und Aufschweißlegierungen) Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Bestellhinweise: Korngröße DIA 400 = D 46 Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. · Aufnahmesystem: Schaft · Bearbeitbare Werkstoffe: Bronze, Gusseisen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Titan, Titanlegierungen, Hartmetall, Verschleißschutzschichten (Aufspritz- und Aufschweißlegierungen) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten · Besatzmaterial: Diamant (DIA) · Bestellhinweise: Korngröße DIA 400 = D 46 · Breite metrisch: 3mm · Korngröße: 400 · Länge, Besatz: 6mm · Länge, Gesamt: 45mm · ø Außen metrisch: 18mm · Ø Besatzmaterial: 0,4mm · Ø Schaft metrisch: 3mm · Ø Topf: 10mm · RPM, opt., bis: 10000min-1 · RPM, opt., von: 4000RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Vorteile: Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke., Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität., Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. · Max. RPM: 18000min-1
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste bohrmaschine, flächenbürste, schaftrundbürste pferd, Giraffe, Langhalsschleifer, Polierzubehör, Schleifmittel, Schleifzubehör, Systemzubehör Schleifen/Polieren, Wand- und Deckenschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 28,95*
Lager 4757
60
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 28,95*
1 Tag
67
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 29,06*
5 Tage
33
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 30,49*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 27,49*
€ 32,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Box
ab 50 Boxen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 25,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 289,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.