Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 BLUE
Topfbürste, m. Schaft, POS TBU 50/6 BLUE
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665605
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43740166
EAN/GTIN:
     4007220353653
Suchbegriffe:
Topfscheiben
Topfscheibe
8000793524
Universell zum Reinigen · Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche beson­ders für Bürstarbeiten auf großen · ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet. Speziell für den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Bürsten mit Kunststoffbesatz eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bohrmaschine· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.· Aufnahmesystem: Schaft· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Holz, Thermoplaste, Stahl, Stahlguss, Edelstahl (INOX), Weitere NE-Metalle, Hochwarmfeste Werkstoffe, NE-Metall hart, Duroplaste, Gusseisen, Kobaltbasislegierungen· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Aufrauen· Besatzmaterial: Kunststoffbesatz, fein (BLUE)· Ø Besatzmaterial: 1,1mm· Ø Schaft: 6mm· Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Verpackungen: POS-Verpackung· Vorteile: Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit GTIN (EAN), Bezeichnung und Besatzmaterial. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.· RPM, max.: 4500RPM
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Körnung:
180
Ø:
50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,02*
€ 4,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,23*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,23*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,98*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.