Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell Steelforce Pro 670 SLS Highline elektr. höhenverstellbar schwarz


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1666243
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9309761
EAN/GTIN:
     4023149306624
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Küchen-Systemtechnik
• Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell · 2-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm · Für variable Tischplattengrößen: - Tiefe 750 - 900 mm - Breite 1200 - 2000 mm · Höhenverstellung von 625 - 1285 mm · Hubweg 660 mm · Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte) · Höhenverstellung mit Sanftanlauf · Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz · Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W) · Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s · Kollisionserkennung (kein Personenschutz) · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 2 Stück Hubsäulen · 2 Stück Fußausleger Highline 736 mm · 2 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm · 2 Stück Teleskoptraversen · 1 Stück elektronische Steuerung · 1 Stück Handschalter · 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker · Montagematerial · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Varianten: Komplettsets
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
120 kg
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischfuß, Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, hettich tischgestell, gestell arbeitstisch, Tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,44*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 763,20*
€ 908,21
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 755,52*
€ 899,07
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 737,58*
€ 877,72
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 708,35*
€ 842,94
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 648,44*
€ 771,64
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9309813
ab € 46,09*
Zubehör
Hettich
9309812
ab € 46,15*
Zubehör
Hettich
9309814
ab € 46,31*
Zubehör
Hettich
9309801
ab € 74,42*
Zubehör
Hettich
9309800
ab € 74,45*
Zubehör
Hettich
9309802
ab € 74,46*
Zubehör
Hettich
9309811
ab € 70,22*
Zubehör
Hettich
9309809
ab € 75,06*
Zubehör
Hettich
9309808
ab € 75,21*
Zubehör
Hettich
9309810
ab € 75,16*
Zubehör
Hettich
9309804
ab € 87,09*
Zubehör
Hettich
9309803
ab € 86,89*
Zubehör
Hettich
9309805
ab € 87,05*
Zubehör
Hettich
9309798
ab € 39,20*
Zubehör
Hettich
9309797
ab € 39,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.