Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkasten SN Grip Breite 425mm Tiefe 265mm Höhe 39mm weiß HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1666278
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9309821
EAN/GTIN:
     4023149307294
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Schubkasten für einfachen Zugriff unter der Tischplatte · Breite 425 mm · Tiefe 265 mm · Höhe 39 mm · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Schubkasten · 1 Stück Organisationselement Bambus · Montagematerial · Montageanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 97,35*
€ 115,85
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 94,77*
€ 112,78
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 91,71*
€ 109,13
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 87,95*
€ 104,66
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 75,25*
€ 89,55
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.