Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkasten SL Grip Breite 760mm Tiefe 265mm Höhe 39mm silber HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1666279
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9309822
EAN/GTIN:
     4023149307300
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Breiter Schubkasten für einfachen Zugriff unter der Tischplatte · Breite 760 mm · Tiefe 265 mm · Höhe 39 mm · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 Stück Schubkasten · 1 Stück Organisationselement Bambus · 1 Stück Filzmatte · Montagematerial · Montageanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,46*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 131,35*
€ 156,31
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 130,31*
€ 155,07
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 125,63*
€ 149,50
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 120,74*
€ 143,68
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 103,46*
€ 123,12
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.