Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungs- und alterungsbeständig. Fensterbankschraube mit TX-Innenvielzahn. Edelstahl A2. Mit frabiger Polyscheibe.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-704555
zw1-704555
zw2-704555
zwill1-G704553
Artikel-Nr.:
     4757-1666341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906621TG39 25
EAN/GTIN:
     4043377253989
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
Polyamid Scheibe
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
Fensterbankschraube mit groben (Holz) Gewinde und farbiger Polyamidscheibe. Mit TX15 Antrieb für ein einfaches und sicheres Einschrauben. Kappenkopf ähnlich DIN 7981. Witterungs- und alterungsbeständig gegen Umwelteinflüsse.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX15
d3 (mm):
12
dk (mm):
7,9
Ø (mm):
3,9
Farbe:
weiss
Gewindeart:
GG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
3,1
Kopfart:
Kappenkopf
Länge (mm):
25
Material:
Edelstahl A2
s (mm):
1,5
Weitere Suchbegriffe: ähnl. din 7981, fensterbankschrauben 3,9x25, FENSTERBANKSCHR., WEI., A2, 4043377253989, 906621TG39, 25, FENSTERBANKSCHRAUBE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5065
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1172*
€ 0,1662*
Lager 4757
6
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,53*
€ 18,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,66*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.