Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece Troyer Gr.M black PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666364
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     79219DM
EAN/GTIN:
     4250360475697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Birkenstock
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
100% recycled Polyester, ca. 250 g/m² · Stehkragen mit Reißverschluss · schmaler elastischer Abschluss an Ärmeln und Saum · versetzte Schulter und Seitennaht · Anti-Pilling-Ausrüstung · recycled aus Plastikflaschen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
black
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Marke:
PROMODORO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 16,06*
€ 22,49*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 22,50*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 16,27*
€ 22,51*
27 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,30*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.