Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke LIAM Gr.XL fluoresz.gelb/marine ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666522
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22732-3
EAN/GTIN:
     4025888225112
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Saum weitenverstellbar · verstellbare und abnehmbare Kapuze · Taschen: 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche · Einsatzbereich: Straßenbau, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaften Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierend gelb/marine
Größe:
XL
Marke:
ELYSEE
Material:
100% Polyester 3-Lagenlaminat
Atmungsaktivität:
2000 g/m²/24h
Wassersäule:
5000 mm
Norm:
EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 13688
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,89*
€ 35,88*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 28,03*
€ 35,91*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 37,98*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 30,30*
€ 38,74*
Lager 4757
22
1
€ 4,95*
ab € 35,25*
€ 44,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.