Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipp-In Fleecejacke WORKING XTREME Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipp-In Fleecejacke WORKING XTREME Gr.M
Zipp-In Fleecejacke WORKING XTREME Gr.M
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1666548
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     150014010004
EAN/GTIN:
     5706219191366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
100% Polyester (Anti Peeling Fleece), ca. 280 g/m² · Reißverschluss · 3 Taschen mit Reißverschluss · Rippbund am Ärmel · Verstärkung an Schulter und Elbogen · Polyesterwattierung · extra Rückenlänge · wird eingebaut durch Elastik-Schlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · passend zur Regenjacke Art-Nr. 4000380450Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Marke:
ELKA RAINWEAR
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
I
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,99*
€ 38,72*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 29,95*
€ 38,75*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 29,91*
€ 38,82*
1
€ 5,95*
ab € 30,50*
€ 40,81*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELKA Rainwear
86004010005
ab € 61,66*
Sonstiges
ELKA Rainwear
86004010004
ab € 61,86*
Sonstiges
ELKA Rainwear
86004010006
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.