| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1666554 Herst.-Nr.: 166060010006 EAN/GTIN: 5706219263612 |
| | |
|
| | |
| EN 11612 A1, A2, B1, C1, F2 · 100% Flammschutz Baumwolle, ca. 80 g/m² · Wattierung Polyester, ca. 500 g/m² · wird eingebaut durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · Innentaschen · 2 Fronttaschen · Kragen · extra Rückenlänge · passend zu Multinorm-Warnschutzparka Art.-Nr. 4000 380 455 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Stoffgewicht ca.: | 80 g/m² | Material: | 100% Flammschutz-Baumwolle | Norm: | EN ISO 11612 | Marke: | ELKA RAINWEAR | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke schwarz, arbeitsjacken, Multinorm, Multinormjacke, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Thermofutter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,08* | € 41,82* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,78* | € 42,87* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,14* | € 44,01* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,98* | € 44,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,69* | € 44,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|