| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1666555 Herst.-Nr.: 166060010007 EAN/GTIN: 5706219263629 |
| | |
|
| | |
| EN 11612 A1, A2, B1, C1, F2 · 100% Flammschutz Baumwolle, ca. 80 g/m² · Wattierung Polyester, ca. 500 g/m² · wird eingebaut durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · Innentaschen · 2 Fronttaschen · Kragen · extra Rückenlänge · passend zu Multinorm-Warnschutzparka Art.-Nr. 4000 380 455Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 80g/m²· Norm: EN ISO 11612 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL | Material: | 100% Flammschutz-Baumwolle | Marke: | ELKA RAINWEAR | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Multinorm, Multinorm-Jacken, Multinormjacke, Thermofutter, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, 4000380473 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,06* | € 42,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,04* | € 42,31* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,23* | € 44,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,94* | € 44,72* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,27* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|