Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision XT - Gegengewicht EB722 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1667516
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8217290
EAN/GTIN:
     4063464325702
Suchbegriffe:
Aufnahmen
Walter
Precision XT - Gegengewicht EB700 Weitere technische Eigenschaften: · B5: 62,1mm · B81: 91,8mm · B91: 115,4mm · BLD: 19 · C11: CBC · D51: 1 · D9: 1 · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: EB722 · NSM: DIN4000-84
Weitere Informationen:
Ausführung:
EB722
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,33*
€ 637,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
EB731
ab € 1.152,35*
Sonstiges
WALTER
EB732
ab € 1.227,58*
Sonstiges
WALTER
EB733
ab € 1.314,85*
Sonstiges
WALTER
EB734
ab € 1.403,86*
Sonstiges
WALTER
FS2656
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.