Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten
>
Artikel
Boring XT Kassette mit CC..Wendeschneid EB725.CC12 WALTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1667517
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
8217293
EAN/GTIN:
4063464325733
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Boring XT Kassette mit CC.. Wendeschneidplatte EB700 · κ=90° Weitere technische Eigenschaften: · A3: 40mm · B3: 40mm · B5: 42mm · B91: 44,54mm · C11: CCB · C12: 2 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 120 · E1: 90° · E4: 0° · E5: 0° · F1: R · F5: S · H4: S · J1: - · J42: CCMT 432 · J7: 0 · NSM: DIN4000-175
Weitere Informationen:
Ausführung:
EB725.CC12
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeuge Walter
>
Wendeplatten zum Bohren Walter
Weitere Suchbegriffe:
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
walter schneidplatte
,
schneidplatten
,
Walter
,
Wendeplatten zum Bohren
,
Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 275,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boring XT - Schneidenträger EB723
WALTER
EB723
ab € 757,63*
Sonstiges
Boring XT - Schneidenträger EB724
WALTER
EB724
ab € 901,37*
Sonstiges
Schrauben mit Kopf FS2658
WALTER
FS2658
ab € 3,78*
Sonstiges
Schrauben mit Kopf FS2660
WALTER
FS2660
ab € 9,12*
Sonstiges
Schrauben mit Kopf FS2662
WALTER
FS2662
ab € 1,39*
Sonstiges
Sicherungsring FS2650
WALTER
FS2650
ab € 0,96*
Sonstiges
Unterlegscheibe AP197
WALTER
AP197
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen