Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boring XT - Zweischneidiges Aufbohrwerkz B5560-458-540-C8-P400 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1667582
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8218166
EAN/GTIN:
     4063464331215
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug B5560 · Walter CaptoTM ISO 26623 · metrisch · Dc=458-540mm Weitere technische Eigenschaften: · l4: 189mm · d1: 80 · C8mm · Dc: 458mm · A12: 540mm · B3: 189mm · B5: 237mm · B71: 189mm · C11: CCS · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 800 · C3: 80mm · C4: 48mm · D9: 1 · E1: 90° · F1: R · F21: 2 · H4: S · NSM: DIN4000-84
Weitere Informationen:
Ausführung:
B5560-458-540-C8-P400
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.159,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,31*
€ 2.812,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,03*
€ 2.775,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,58*
€ 2.661,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.187,56*
€ 2.603,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,29*
€ 2.569,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 148,15*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,45*
Zubehör
WALTER
ISO2936-10
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,27*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.