Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundplattenfräser M5468-012-TC06-03-02.5 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1668216
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7988670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Rundplattenfräser M5468 · Xtra·tec® XT · Zylindrisch modular · metrisch · RD .. 0501 .. · Dc=7mm · Z=3 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 20mm · Lc: 2,5mm · d1: M6mm · Da: 12mm · Z: 3 · A1: 7mm · A2: 12mm · A3: 11,3mm · B2: 2,5mm · B3: 20mm · B4: 20mm · B5: 34,5mm · B6: 20mm · C11: SAW · C12: 2 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 60 · C3: 9,7mm · C4: 14,5mm · D11: N · D6: 400001/min · D9: 0 · E2: 0° · E3: 0° · E4: 14,1° · E5: 0,5mm · F1: R · F22: 3 · F23: 1 · F24: 3 · G13: 3 · G21: S · H4: S · J1: - · J21: M5468-012-TC06-03-02.5 · J3: W · J42: RDHX0501M0-A57 · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
M5468-012-TC06-03-02.5
Anzahl WSP:
3
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf, Fräswerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.