Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundplattenfräser M5468-020-TC10-05-02.5 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1668222
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7988675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Rundplattenfräser M5468 · Xtra·tec® XT · Zylindrisch modular · metrisch · RD .. 0501 .. · Dc=15mm · Z=5 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 30mm · Lc: 2,5mm · d1: M10mm · Da: 20mm · Z: 5 · A1: 15mm · A2: 20mm · A3: 19,05mm · B2: 2,5mm · B3: 30mm · B4: 30mm · B5: 49,5mm · B6: 30mm · C11: SAW · C12: 2 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 100 · C3: 18,5mm · C4: 19,5mm · D11: N · D6: 400001/min · D9: 0 · E2: 0° · E3: 0° · E4: 5,3° · E5: 0,5mm · F1: R · F22: 5 · F23: 1 · F24: 5 · G13: 5 · G21: S · H4: S · J1: - · J21: M5468-020-TC10-05-02.5 · J3: W · J42: RDHX0501M0-A57 · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
M5468-020-TC10-05-02.5
Anzahl WSP:
5
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, plan-und kopierfräser, Fräswerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.