Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Feed-Fräser M5008-042-TC16-08-01 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1668287
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8131076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
High-Feed-Fräser M5008 · Xtra·tec® XT · Zylindrisch modular · κ=15° · metrisch · EN .. 08T3 .. · Dc=36mm · Z=8 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 40mm · Lc: 1mm · ar: 2,9mm · d1: M16mm · Da: 42mm · Z: 8 · Dc: 36,1mm · A1: 36,1mm · A2: 42mm · A3: 40,03mm · B2: 1mm · B3: 40mm · B4: 40mm · B5: 64mm · B6: 40mm · C11: SAW · C12: 2 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 160 · C3: 28mm · C4: 24mm · D6: 202001/min · D9: 0 · E1: 15° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 0,534° · F1: R · F21: 8 · F22: 8 · F23: 1 · F24: 8 · G13: 8 · G21: S · G22: 1 · H4: S · J1: - · J21: M5008-042-TC16-08-01 · J3: W · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
M5008-042-TC16-08-01
Anzahl WSP:
8
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,32*
€ 727,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,27*
€ 715,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,30*
€ 667,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,60*
€ 648,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.