Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D17,60R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669290
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202406
EAN/GTIN:
     4063464241644
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=17,6mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 4,4mm · s: 4,5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 17,6mm · A1: 17,6mm · B3: 13,94mm · B5: 13,94mm · B7: 3,112mm · B71: 10,828mm · E1: 140° · F1: R · G4: 4,49mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D17,60R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.