Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D19,10R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669292
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202408
EAN/GTIN:
     4063464241668
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=19,1mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 4,4mm · s: 5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 19,1mm · A1: 19,1mm · B3: 15,39mm · B5: 15,39mm · B7: 3,385mm · B71: 12,005mm · E1: 140° · F1: R · G4: 4,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D19,10R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.