Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D20,85R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669299
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202415
EAN/GTIN:
     4063464241736
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=20,85mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 5,4mm · s: 5,5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 20,85mm · A1: 20,85mm · B3: 17,36mm · B5: 17,36mm · B7: 3,703mm · B71: 13,657mm · E1: 140° · F1: R · G4: 5,49mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D20,85R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.