| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1669300 Herst.-Nr.: 8202416 EAN/GTIN: 4063464241743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=21,41mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 5,4mm · s: 5,5mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 21,41mm · A1: 21,41mm · B3: 17,36mm · B5: 17,36mm · B7: 3,805mm · B71: 13,555mm · E1: 140° · F1: R · G4: 5,49mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P6006-D21,41R WPP25 | Sorte: | WPP25 | Eckenradius r: | 1 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |