Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D22,42R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669302
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202418
EAN/GTIN:
     4063464241767
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=22,42mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 5,4mm · s: 6mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 22,42mm · A1: 22,42mm · B3: 18,8mm · B5: 18,8mm · B7: 3,953mm · B71: 14,847mm · E1: 140° · F1: R · G4: 5,99mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D22,42R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.