Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D26,59R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669313
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202429
EAN/GTIN:
     4063464241873
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=26,59mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 6,4mm · s: 7,1mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 26,59mm · A1: 26,59mm · B3: 21,68mm · B5: 21,68mm · B7: 4,712mm · B71: 16,968mm · E1: 140° · F1: R · G4: 7,09mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D26,59R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.