| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1669314 Herst.-Nr.: 8202430 EAN/GTIN: 4063464241880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=27,38mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 6,4mm · s: 7,1mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 27,38mm · A1: 27,38mm · B3: 21,68mm · B5: 21,68mm · B7: 4,855mm · B71: 16,825mm · E1: 140° · F1: R · G4: 7,09mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P6006-D27,38R WPP25 | Sorte: | WPP25 | Eckenradius r: | 1 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |