Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D28,17R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669316
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202432
EAN/GTIN:
     4063464241903
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=28,17mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 6,4mm · s: 7,7mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 28,17mm · A1: 28,17mm · B3: 23,6mm · B5: 23,6mm · B7: 4,999mm · B71: 18,601mm · E1: 140° · F1: R · G4: 7,69mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D28,17R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.