Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6006-D32,10R WPP25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1669323
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8202439
EAN/GTIN:
     4063464241972
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6006 · WPP25 · Dc=32,1mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 6,4mm · s: 8,3mm · Schneidkanten: 1 · Dc: 32,1mm · A1: 32,1mm · B3: 28,8mm · B5: 28,8mm · B7: 5,714mm · B71: 23,086mm · E1: 140° · F1: R · G4: 8,29mm · H11: - · H4: H · H5: AlTiN · J1: - · NSM: DIN4000-171
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6006-D32,10R WPP25
Sorte:
WPP25
Eckenradius r:
1 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.