| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1670060 Herst.-Nr.: 8285623 EAN/GTIN: 4063464645886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv APMT ...-D55 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP35S · Tigertec Silver · Planschneidenbreite=1,8mmWeitere technische Eigenschaften:· s: 3,97mm· Schneidkanten: 2· r: 0mm· Toleranzklasse: M· l: 15,88mm· b: 1,8mm· l2: 9,52mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | APMT15T3PDL-D55 WKP35S | Marke: | WALTER |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte apmt133508, schneidplatte t, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter, 8002773033 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |