| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1670361 Herst.-Nr.: 8204191 EAN/GTIN: 4063464251902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv 80° CCGT ...-MP4 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,4 - 3mm · r: 0,4mm · s: 3,969mm · Schneidkanten: 9,672mm · l: 9,67mm · A1: 80° · A2: 7° · B3: 9,525mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP4 · F1: N · G1: G · G4: 3,969mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: CCGT09T304 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | CCGT09T304-MP4 WPP10G | Sorte: | WPP10G | Eckenradius r: | 0,4 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |