Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CCGT120408-MP4 WPP10G WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1670366
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8204194
EAN/GTIN:
     4063464251933
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCGT ...-MP4 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,5 - 3,5mm · r: 0,8mm · s: 4,762mm · Schneidkanten: 12,896mm · l: 12,9mm · A1: 80° · A2: 7° · B3: 12,7mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP4 · F1: N · G1: G · G4: 4,762mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: CCGT120408 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
CCGT120408-MP4 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.