Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SCMT09T304-RP4 WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1670641
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8204932
EAN/GTIN:
     4063464257690
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SCMT ...-RP4 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,4 - 3mm · r: 0,4mm · l: 9,525mm · A1: 90° · A2: 7° · B3: 9,525mm · C1: 3,969mm · E41: E · E6: 1 · E9: RP4 · F1: N · G1: M · G4: 3,969mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCMT09T304-RP4 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte ccmt 09 t3, schneidplatte t, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.