Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCMT16T304-FP4 WPP10G WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1670731
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8204769
EAN/GTIN:
     4063464256310
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TCMT ...-FP4 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 1,5mm · s: 3,969mm · Schneidkanten: 16,498mm · l: 16,5mm · A1: 60° · A2: 7° · B3: 9,525mm · E41: E · E6: 1 · E9: FP4 · F1: N · G1: M · G4: 3,969mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: TCMT16T304 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCMT16T304-FP4 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, tcmt 16t3 wendeschneidplatte, schneidplatte t, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.