Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 9720 37-tlg.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1672102
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150110001
EAN/GTIN:
     4013288225139
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
mit Schaumstoffeinlage und 8000 A Zyklop Knarre 1/4″ Set 1, 37-teilig · 2-farbig · wasser- und ölabweisend B x H x T (mit Werkzeug) 172 x 40 x 392 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: Schaumstoff · Tiefe: 405mm · Höhe: 55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
37-teilig
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 173,08*
€ 202,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 204,18*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 185,94*
€ 216,02*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 219,99*
Lager 4757
38
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 224,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.502,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.