Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff SOUDASEAL STRUKTUR weiß 290ml Kartusche SOUDAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1672169
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     129182
EAN/GTIN:
     5411183133587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstoff
Hybrid
Kleb- und Dichtstoffe
Klebstoff
neutraler, einkomponentiger, elastischer Dichtstoff mit körniger Struktur auf Hybridpolymerbasis · geeignet für Fugen und Risse in Beton, Mauerwerk und Putz sowie Abdichtungen im Innen- und Außenbereich · körnige Struktur (Rauputz) · passt sich dem umgebenen Untergrund ideal an · sehr gut verarbeitbar · nach Aushärtung dauerelastisch · sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, selbst wenn diese leicht feucht sind · sehr gut überstreichbar (nach Aushärtung) mit wasserbasierten Farbsystemen · farbecht, witterungs- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, Polymer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,45*
€ 61,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,43*
€ 62,32008*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,35008*
€ 110,03004*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,03004*
€ 130,93575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,95004*
€ 115,37055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,59004*
€ 107,80215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,65004*
€ 97,16355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,35008*
€ 88,4766
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,19584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.