Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 16 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G710558
zw-G710558
Artikel-Nr.:
     4757-1672463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40012
EAN/GTIN:
     4020667400124
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring
Stahl gehärtet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
16
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: SCHLÜSSELRINGE, 16, MM, VERN, 4020667400124, 40012, SCHLÜSSELRING
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4600
200
€ 6,90*
ab € 0,0365*
€ 0,0536*
200
€ 5,90*
ab € 0,0392*
€ 0,0595*
5 Tage
5374
200
€ 4,30*
ab € 0,0405*
€ 0,0599*
4 Tage
5374
1
€ 4,30*
ab € 0,0381*
€ 0,0604*
Lager 4757
540
200
€ 5,49*
ab € 0,0449*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.