Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 26 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G710558
zw-G710558
Artikel-Nr.:
     4757-1672466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40014
EAN/GTIN:
     4020667400148
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 26 mm
schlüssel ring
Stahl gehärtet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
26
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, SCHLÜSSELRINGE, 26, MM, VERN, 4020667400148, 40014, SCHLÜSSELRING
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10100
100
€ 6,90*
ab € 0,0658*
€ 0,0928*
5 Tage
17031
1
€ 4,30*
ab € 0,0683*
€ 0,1079*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,07815*
€ 0,11025*
2 Tage
10100
100
€ 8,50*
ab € 0,0847*
€ 0,1171*
Lager 4757
978
100
€ 4,95*
ab € 0,1085*
€ 0,1585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.