Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 35 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G710558
zw-G710558
Artikel-Nr.:
     4757-1672468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40016
EAN/GTIN:
     4020667400162
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 35mm
schlüssel ring
Stahl gehärtet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
35
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, SCHLÜSSELRINGE, 35, MM, VERN, 4020667400162, 40016, SCHLÜSSELRING
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3200
100
€ 6,90*
ab € 0,1044*
€ 0,1424*
5 Tage
4101
1
€ 4,30*
ab € 0,1083*
€ 0,1717*
3 Tage
3100
100
€ 7,90*
ab € 0,132*
€ 0,179*
2 Tage
3100
100
€ 8,50*
ab € 0,134*
€ 0,182*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1482*
€ 0,2111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.