Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel MARSALA Gr.43 schwarz/orange S3 SRA EN20345 Leder WICA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1672993
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33135-43
EAN/GTIN:
     4025888210682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Norm: EN ISO 20345 S3 SRA Farbe: schwarz, orange abgesetzt Schuhweite: 11 Größen: 36–48 VPE: 10 Paar • genarbtes Rind-Leder • ergonomisch gepolsterter Kragen • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Schnellschnür-Ösen • herausnehmbares, antistatisches Fußbett • korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle • hellgraue Laufsohle, nicht kreidend • integrierte Überkappe • VPE: 10 Paar · Einsatzbereich: Bauwirtschaft, Handwerk, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Gewicht: 1,84 kg · Eigenschaften: Stahkappe, Stahlsohle, wasserabweisendes Leder, Weite 11 · Anwendung: Bauwirtschaft, Handwerk, etc. Überkappe, helle Laufsohle, nicht kreidend · Warengruppennummer: 231
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRA
Marke:
WICA
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 24,65*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,44*
€ 38,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.