Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Medio Cut 5 Gr.8 grau EN 388 PSA II HASE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1673002
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508440-8
EAN/GTIN:
     4018949508484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn · PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen · Leistungsstufe D Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · EN 388: 4X43D
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
HASE
Material:
13 Gauge Hybridgarn mit Glasfaser/Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 4,00*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,78*
€ 32,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,18*
€ 37,72*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 38,61*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 39,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,613* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,33*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,18*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,49*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.