Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug,Bodenmontage Actro 5D Bodenmontage,350mm,l. u.r.,L40kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1673140
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9293540
EAN/GTIN:
     4023149264399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten · Bodenmontage · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Öffnungssystem Push to open Silent · Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm · Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm · Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm · Belastungsklasse L (40 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Schnäpper muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Bodenmontage · Auszugart (1): Vollauszug · Belastungsklasse: 40kg · Belastungsklasse (1): L (40 kg) · Führungsart: Verdeckte Führung · Mindestkorpustiefe KT mm: 353mm · Nennlänge mm: 350mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
353 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Push to open Silent kompatibel, Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
pro Sack
€ 4,95*
ab € 21,3397*
€ 31,9705*
1 Tag
18
pro Satz
€ 5,90*
ab € 27,47*
€ 37,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 31,9705*
€ 38,0449
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 30,7661*
€ 36,61166
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 28,2973*
€ 33,67379
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 26,8585*
€ 31,96162
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 25,7297*
€ 30,61834
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 21,3397*
€ 25,39424
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.