| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673145 Herst.-Nr.: 91518 EAN/GTIN: 4003318915185 |
| |
|
| | |
| Flexibler Blindzylinder für unterschiedliche Türstärken. Schnelle Montage ohne Werkzeug und Schraube. Zink-Druckguss mit vernickelter, kratzfester Oberfläche. Für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen. Zylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 77–132 | Farbe: | Nickel | Hersteller: | Abus | Länge a (mm): | 77 - 132 | Schließung: | blind | Typ: | BlindFlex L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, BLINDFLEX, N, L, 77-132, 4003318915185, 91518, BLINDZYLINDER |
| | |
| |