Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke gammatex® FA 3000 Viva NB/R Gr.3XL L.ca.90cm navy m.Wärmfutter leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1673329
Hersteller:
     GAMMATEX
Herst.-Nr.:
     8242068
EAN/GTIN:
     4032162005155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Länge ca. 90 cm • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen • 2-Wege Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand • vertikale Brusttasche linke Hand • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss • Klettfeld für Adaption Namensschild linke Hand • Strickbund in Ärmelenden • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche · wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Wärmfutter · Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
3XL
Marke:
GAMMATEX
Material:
Oberstoff: gammatex® FA 3000, 98% PES - PU-beschichtet, leit
Norm:
ENISO 14116 Index 1/ EN1149-5/ EN13034 Typ 6/ EN343 Kl.3/2/
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 201,31*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 166,01*
€ 202,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 163,94*
€ 215,17*
Frei Haus
ab € 256,64*
€ 358,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242056
ab € 142,66*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 142,55*
Ähnlich
Kind
8242048
ab € 142,71*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 157,46*
Ähnlich
Kind
8242064
ab € 156,87*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 172,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.