| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673421 Herst.-Nr.: 871525-155-58 EAN/GTIN: 4046181160665 |
| |
|
| | |
| Die rofa PROBAN®LICHTBOGENGEPRÜFT Bundhose Trend Image aus flammhemmendem Proban®Gewebe schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens · bei Schweißarbeiten · bei Gefahr durch Hitze und Flammen und kleine Mengen versprühter oder verspritzer Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der Bund mit Gürtelschlaufen bietet einen angenehmen Tragekomfort und verschiedene Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf · Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen · Proban® Weitere Informationen: | | Farbe: | 155-marine | Größe: | 58 | Stoffgewicht ca.: | 330 g/m² | Marke: | ROFA | Material: | Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, berufshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,14* | € 89,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,45* | € 90,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,75* | € 94,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,17* | € 96,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,55* | € 107,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|