| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673703 Herst.-Nr.: 2230-44 EAN/GTIN: 4025888131604 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 270 g/m² Farbe: kornblau Größen: 42–64 • Hosenschlitz mit Kunststoff-Knöpfen • Gürtelschlaufen • komplett metallfrei Taschen: • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen • 1 verstärkte Gesäßtasche • 1 Zollstocktasche • VPE: 20 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewicht: 0,7 kg · Warengruppennummer: 410 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 44 | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 100% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,62* | € 15,95* | | | | Lager 4757 | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,90* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|