Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.1500kg Bügel/Bolzen 11/14mm HA1=ger.Form CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1676676
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     504080003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
hochfest, 6-fache Sicherheit, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, geschmiedet, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert, DIN EN 10204-3.1/RR C-271
Weitere Informationen:
Bolzen:
11,11 (7/16") mm
Bügel/Bolzen:
11/14 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Innenlänge:
36 mm
Öffnungsweite:
18 mm
Marke:
CADENA
Ausführung:
HA1 = gerade Form
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.