Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.500kg Bügel/Bolzen 6/8mm HA2=geschweifte Form CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1676688
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     504080100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
hochfest, 6-fache Sicherheit, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, geschmiedet, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert, DIN EN 10204-3.1/RR C-271
Weitere Informationen:
Bolzen:
6,35 (1/4") mm
Bügel/Bolzen:
6/8 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Innenlänge:
22 mm
Öffnungsweite:
12 mm
Marke:
CADENA
Ausführung:
HA2 = geschweifte Form
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.