Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.1000kg Bügel/Bolzen 10/12mm HA2=geschweifte Form CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1676690
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     504080102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
schäkel
hochfest, 6-fache Sicherheit, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, geschmiedet, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert, DIN EN 10204-3.1/RR C-271
Weitere Informationen:
Bolzen:
9,53 (3/8 ")" mm
Bügel/Bolzen:
10/12 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Innenlänge:
31 mm
Öffnungsweite:
16 mm
Marke:
CADENA
Ausführung:
HA2 = geschweifte Form
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.