Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.25000kg Bügel/Bolzen 44/52mm HC1=ger.Form CADENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1676716
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     504080213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
hochfest, 6-fache Sicherheit, mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße, geschmiedet, Bügel feuerverzinkt, Bolzen blau lackiert, DIN EN 10204-3.1/RR C-271
Weitere Informationen:
Bolzen:
44,45 (1 3/4") mm
Bügel/Bolzen:
44/52 mm
Tragfähigkeit:
25000 kg
Innenlänge:
146 mm
Öffnungsweite:
73 mm
Marke:
CADENA
Ausführung:
HC1 = gerade Form
Ausstattung:
mit überstehendem Bolzen, Splint, Mutter
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.