Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt EN795-B:2012 L.1400mm Gewi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpunkt EN795-B:2012 L.1400mm Gewi
Anschlagpunkt EN795-B:2012 L.1400mm Gewi
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1679667
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     AP-070-1
EAN/GTIN:
     4030281223016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Anschlagpunkt
Anschlagpunkte
skylotec anschlagpunkt
absturzsicherung anschlagpunkt
JAMBTAC Türtraverse. Mobiler Anschlagpunkt für alle Türbreiten von 600 bis 1.150 mm. Die aus Aluminium gefertigte, verstellbare Türtraverse ist sehr leicht und kann problemlos an unterschiedlichste Türbreiten angepasst werden. Abgerundete Profilkanten und Plastikkappen an den Enden verringern die Verletzungsgefahr für Anwender sowie verhindern Kratzer und Gebrauchsspuren an Türpfosten. JAMBTAC kann von bis zu zwei Personen gleichzeitig zur Sicherung verwendet werden.Weitere technische Eigenschaften:· Adapter: Nein· Höhe: 145 mm· Material: Aluminium eloxiert· Personenzahl max.: 2· Rückenöse: Nein· Halteöse: Nein· 100kg plus: Nein· Brustöse: Nein· Rettungsöse: Nein· Sitzgurtöse: Nein· Rückhalteöse: Nein· Steigschutzöse: Nein· Breite: 120 mm· Rescue Loop: Nein· Länge: 1400 mm· Kantengeeignet: Nein· Keylock: Nein· Flammenhemmend: Nein· Seewasserbeständig: Nein· Norm: EN 795-B:2012· Wasserdicht: Nein· Absturzindikator: Nein· Reissfest: Nein· Größe: 1400 mm· Atmungsaktiv: Nein· Elastisches Gurtband: Nein· Scheuerfest: Nein· Rückenstütze: Nein· Lochverstellung: Nein· Materialschlaufe: Nein· Klickschlösser: Nein· Gurtbandaufwicklung: Nein· Werkzeugöse: Nein· Bein Schulterpolster: Nein· Lanyard Parking Rings: Nein· Für horizontalen Einsatz: Nein· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,04 kg
Marke:
SKYLOTEC
Weitere Suchbegriffe: Anschlagmittel, 8000057707
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,24*
€ 470,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,92*
€ 805,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 371,38*
€ 441,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.